Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 179A.13 - innen gerade Typ Nr. 179A 12-25 mm

  • ERIKS:12214782
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

19,34 €/ Stückexkl. MwSt

22,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
179A
Typ
179A
Länge
140 mm
Spannbereich
von 12 bis 25 mm
Gewicht
115 g
Ausführung
179