Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 177A.32 - außen gerade 85-200 mm

  • ERIKS:11952985
  • Hersteller:177A.32
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

37,31 €/ Stückexkl. MwSt

43,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
117A
Typ
117A
Länge
310 mm
Spannbereich
von 85 bis 200 mm
Gewicht
600 g
Ausführung
177