Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 177A.13 - außen gerade 10-25 mm

  • ERIKS:12214820
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 200 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

19,38 €/ Stückexkl. MwSt

22,67 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
117A
Typ
117A
Länge
150 mm
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Gewicht
130 g
Ausführung
177