Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 169A.18 - 45 ° gebogen für Sicherungsringe 18-60 mm

  • ERIKS:11952972
  • Hersteller:169A.18
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 8 -> 100 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

24,98 €/ Stückexkl. MwSt

29,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
169A
Typ
169A
Länge
180 mm
Spannbereich
von 18 bis 60 mm
Gewicht
215 g
Ausführung
169