Eriks
FACOM

FACOM Sicherungsringzange - 167A.13 - 45° äußerlich 10-25 mm

  • ERIKS:11952963
  • Hersteller:167A.13
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130ASME B107.500
-Für Sicherungsringe 3 -> 100 mm.
-Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif.
-Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten.
-Farbcode: Zeitersparnis.
-Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC.
Zur Liste hinzufügen

22,18 €/ Stückexkl. MwSt

25,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
167A
Typ
167A
Länge
145 mm
Spannbereich
von 10 bis 25 mm
Gewicht
105 g
Ausführung
167