Eriks
FACOM

FACOM Set offene Ringschlüssel, 15° gebogen, metrische Maße 42.JE5T

  • ERIKS:23446652
  • Hersteller:42.JE5T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,41 €/ Stückexkl. MwSt

164,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
42
Typ
Flare Nut Wrench Set
Set-Ausführung
FLARE-NUT - Greift die Flanken der Mutter statt der Ecken. Dadurch bleiben Mutter und Verbindung beim Anziehen oder Lösen unbeschädigt. 15°-VERSATZ - Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse. ZWEI KOPFTYPEN - 6-
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.793 kg
Typ
Flare-Nut-Schlüssel-Set