Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 405.MT - Kompakte Seitenschneider 405.MT 110mm

  • ERIKS:23445642
  • Hersteller:405.MT
Image 1
KOMPAKTE MICRO-TECH®-SCHNEIDZANGEN: HANDLICHKEIT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Durch die neue, schlankere Ogivalform sind diese Zangen zugleich leistungsfähig und handlich.
-Die Modelle mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindern ein Auswerfen des Drahts. Die Zange 405.MT kann bis zu 0,4 mm starken Pianodraht schneiden.
Zur Liste hinzufügen

48,84 €/ Stückexkl. MwSt

57,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
405
Typ
405
Länge
110 mm