Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 405.10RMT - Seitenschneider Micro-Tech stämmig 110mm RMT

  • ERIKS:23445648
  • Hersteller:405.10RMT
Image 1
STARKE MICRO-TECH®-SCHNEIDZANGEN: VIELSEITIGKEIT
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
-Zange für einen präzisen Schnitt vieler Werkstoffe: vom Kupferdraht bis zum Pianodraht -> 0,5 mm.
-Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts.
Zur Liste hinzufügen

62,86 €/ Stückexkl. MwSt

73,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Länge
110 mm