Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider, 16cm, Länge 160 mm, Elektronik-Ausführung, Komfortgriff

  • ERIKS:13418644
  • Hersteller:391A.16CPE
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
-Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten).
-Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt:harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe.
-Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
-Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer(hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
-Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
-Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
-Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen

31,04 €/ Stückexkl. MwSt

36,32 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
391A
Typ
391A