Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 192A.16G - 160mm

  • ERIKS:13405452
  • Hersteller:192A.16G
Image 1
- 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²
- 192A.18G: 2.2mm 205 kg/mm²
- 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²
Zur Liste hinzufügen

20,77 €/ Stückexkl. MwSt

24,30 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
192A
Typ
192A
Länge
160 mm