Eriks
FACOM

FACOM Seitenschneider - 192.18AVSE - für Hartdraht isoliert 185 mm

  • ERIKS:23445122
  • Hersteller:192.18AVSE
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500
-Für eine Härte über 60 HRC gehärtete Schneiden.
-3 Schneiddurchmesser/200 kg/mm².
-Isolierung mit „Sicherheits"-Farbcode.
-Ausführung: brünierter Kopf.
Zur Liste hinzufügen

70,24 €/ Stückexkl. MwSt

82,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
192.AVSE
Typ
192.AVSE
Länge
185 mm