FACOM Seitenschneider - 192.14AVSE - für Hartdraht isoliert 145 mm
ERIKS:23445120
Hersteller:192.14AVSE
-STANDARDS: NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500 -Für eine Härte über 60 HRC gehärtete Schneiden. -3 Schneiddurchmesser/200 kg/mm². -Isolierung mit „Sicherheits"-Farbcode. -Ausführung: brünierter Kopf.