Eriks
FACOM

FACOM Sechskantschlüssel - 83.12avse - Sechskantschraubendreher mit L-Griff - 12mm

  • ERIKS:23444852
  • Hersteller:83.12AVSE
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Schlüssel aus gehärtetem, legiertem Stahl gefertigt. Er weist eine höhere Widerstandskraft auf, als von den Normen gefordert.
-Isolierung mit „Sicherheits"-Farbcode.
Zur Liste hinzufügen

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
83.AVESE
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 mm
Länge
125 mm