Eriks
FACOM

FACOM Schraubzwinge - 272.600L- mit breiter Schiebeklemme 600mm

  • ERIKS:23445516
  • Hersteller:272.600L
Image 1
272L - MOMENT-SCHRAUBZWINGE MIT BREITER AUSLADUNG
-Gleiche Merkmale wie Modell 272A mit dem zusätzlichen Vorteil eines tiefen Spannarms und eines Schiebers zum Spannen breiter Werkstücke
-Spannbereich: 0 bis 1000 mm.
-Ausladung: 150 mm.
Zur Liste hinzufügen

109,35 €/ Stückexkl. MwSt

127,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
272
Spannbereich
600 mm
Länge der Backen
150 mm
Alternativen
Product Image

BESSEY Tiefspann-Schraubzwinge 600x250mm

  • ERIKS:12055155
  • Manufacturer:TGN60T25

75,88 €/ Stückexkl. MwSt

88,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026