Eriks
FACOM

FACOM Schraubendrehersatz - NS.265M - Satrz von 21 Schlagschraubendreher 1/2"

  • ERIKS:23446500
  • Hersteller:NS.265M
Image 1
SATZ MIT 21 HAND-SCHLAGSCHRAUBER
-1/2" = 12,7 mm.
-Drehmoment: 400 Nm.
-Mit: - END Nr. 2 - 3 - 4: Pozidriv® Bits. - ENP Nr. 2 - 3 - 4: Phillips® Bits. - ENS Nr. 8 - 10 - 12 - 14 mm: Schlitzschrauben-Bits. - ENH Nr. 5 - 6 - 8 - 10 mm: Innensechskantbits. - ENX Nr. 20 - 30 - 40 - 45 - 50: Torx® Impact-Bits. - NS.236A: Bit-Halter Schlag-Steckschlüssel. - NS.260A: Hand-Schlagschrauber.
- Kunststoffkoffer BP.MBOXS.
- Warmgeformter Einsatz PL.S23
Zur Liste hinzufügen

177,03 €/ Stückexkl. MwSt

207,13 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM