Eriks
FACOM

FACOM Schraubendrehersatz, MODM Serie, Set von 10

  • ERIKS:13629168
  • Hersteller:MODM.AT5
Image 1
Werkzeugaufbewahrung in den Schubladen organisiert = Produktivität, Komfort und Sicherheit. Zweifarbiger Hochdichteschaum: - Sofortige Überprüfung der Werkzeugverfügbarkeit. - Beständig gegen Quetschungen, Kohlenwasserstoffe, Hydraulikflüssigkeiten und Reinigungsmittel. Einfaches Greifen dank Fingeraussparungen.
Zur Liste hinzufügen

71,78 €/ Stückexkl. MwSt

83,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
MODM
Typ
Screwdriver Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.0009 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Höhe
45 mm
Länge
188 mm
Breite
418 mm