Eriks
FACOM

FACOM Schraubendreher-Set mit Phillips-Spitzen, AEFP Serie, Set von 5

  • ERIKS:23446326
  • Hersteller:AEFP.J1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,09 €/ Stückexkl. MwSt

45,74 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
AEFP
Typ
Screwdriver Phillips Tip Set
Set-Ausführung
5 Phillips®-Schraubendreher: AEFP.00x35 - AEFP.00x75 - AEFP.0x35 - AEFP.0x75 - AEFP.1x75., Kastenmaße: L.183 x B.109 x H.32 mm.
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
5
Gewicht
0.267 kg
Typ
Schraubendreher-Set mit Phillips-Spitzen
Höhe
32 mm
Länge
109 mm
Breite
109 mm