63,88 €/ Stückexkl. MwSt
74,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | AE |
Typ | Replacable Blade Screwdriver Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 6 |
Gewicht | 0.27 kg |
Typ | Schraubendreher-Set mit auswechselbaren Klingen |
Höhe | 31 mm |
Länge | 130 mm |
Breite | 130 mm |