Eriks
FACOM

FACOM Schraubendreher-Set für verschiedene Köpfe, ATB Serie, Set von 4

  • ERIKS:13626499
  • Hersteller:ATB.J4TVEPB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für erhöhte Sicherheit wird jeder Schraubendreher einzeln bei 10.000 Volt für 10 Sekunden VDE-geprüft. Schlankes Profil bietet 27 % mehr Reichweite. Inline-Härtungsverfahren – +100 % Spitzenlebensdauer und +100 % Stangenfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

49,47 €/ Stückexkl. MwSt

57,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
ATB
Typ
Screwdrivers Set For Mixed Head
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.432 kg
Typ
Schraubendreher-Set für verschiedene Köpfe