Eriks
FACOM

FACOM Schlosserhammer - 202H.1P1/2 - Schlosserhammer Amerikanisch 37mm

  • ERIKS:23448742
  • Hersteller:202H.1P1/2
Image 1
202H - SCHLOSSERHÄMMER MIT KUGELFÖRMIGER SCHLAGFLÄCHE
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400
-Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil.
Zur Liste hinzufügen

37,37 €/ Stückexkl. MwSt

43,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
200H
Gewicht
840 g
Durchmesser
37 mm
Material Stiel
Holz