Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher-Satz, ATWHH Serie, Set von 6

  • ERIKS:13629129
  • Hersteller:ATWHH.JT6
Image 1
Satz mit 6 Innensechskantschlüsseln: AWHH 2X75 - 2,5X75 - 3X75 - 4X75 - 5X100 - 6X100 mm, ergonomischer PROTWIST®-Griff aus Zwei-Komponenten-Material für komfortables und zuverlässiges Schrauben, geliefert im Rollbeutel
Zur Liste hinzufügen

23,56 €/ Stückexkl. MwSt

27,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
ATWHH
Typ
Slotted Screwdriver Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6
Gewicht
0.375 kg
Typ
Schlitzschraubendreher-Satz