Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher Protwist 4X100

  • ERIKS:23449068
  • Hersteller:AW4X100
Image 1
Spitze mit 6-Kant: stark für die Verwendung mit Schlüssel. Ausführung: Klinge matt verchromt, Spitze schwarz behandelt. Extra lange Klingen für schwer zugängliche, tiefliegende Schrauben.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Klingenlänge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0