Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher - ATWH10X175 - Schlitzschraubendreher Protwist 10x175

  • ERIKS:13574665
  • Hersteller:ATWH10X175
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Sechskantklinge für Ausdauer und optimale Leistungen.
-Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
-Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
-Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
-Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.
Zur Liste hinzufügen

16,48 €/ Stückexkl. MwSt

19,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ATWH
Klingenbreite
10 mm
Klingenlänge
175 mm
Blattdurchmesser
7 mm