Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher -ARZ.5.5 - Winkelschlitzschraubendreher 5.5mm

  • ERIKS:23442514
  • Hersteller:ARZ.5.5
Image 1
ARZ mit runder Spitze. AKZ mit quadratischer Spitze. Die zwei Spitzen stehen im Winkel von 90° zueinander. Durch Umkehren pro Vierteldrehung zu verwenden. Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

4,95 €/ Stückexkl. MwSt

5,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm