Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher -ARZ.4 - Winkelschlitzschraubendreher 4mm

  • ERIKS:23442513
  • Hersteller:ARZ.4
Image 1
ARZ mit runder Spitze. AKZ mit quadratischer Spitze. Die zwei Spitzen stehen im Winkel von 90° zueinander. Durch Umkehren pro Vierteldrehung zu verwenden. Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

4,63 €/ Stückexkl. MwSt

5,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm
Schutzisoliert 1000 V
0