Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 5,5X150

  • ERIKS:23442500
  • Hersteller:AR.5.5X150
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

-Runde gefräste Klinge für Zugänglichkeit an tief liegenden Stellen.
-Ausführung: verchromt, poliert
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenlänge
150 mm