Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher - AR -isoryl schraubendreher für schlitzschrauben gefräste klinge - 4X100

  • ERIKS:23442497
  • Hersteller:AR.4X100
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

-Runde gefräste Klinge für Zugänglichkeit an tief liegenden Stellen.
-Ausführung: verchromt, poliert
Zur Liste hinzufügen

5,22 €/ Stückexkl. MwSt

6,11 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
4 mm
Klingenlänge
100 mm