Eriks
FACOM

FACOM Schlitzschraubendreher -AKZ.8 - Winkelschlitzschraubendreher 10mm

  • ERIKS:23442449
  • Hersteller:AKZ.8
Image 1
ARZ - AKZ - WINKELSCHRAUBER - FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: DIN 5000
-ARZ mit runder Klinge.
-AKZ mit Vierkantklinge.
-Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel.
-Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt.
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Klingenbreite
8 mm
Klingenstärke
1.6 mm