Eriks
FACOM

FACOM Schlitzkopf-Abgleichschraubendreher-Set, MT Serie, Set von 16

  • ERIKS:23446484
  • Hersteller:MT.J1
Image 1
Bestehend aus:, 6 Schlitzschraubendrehern: AE.1 x 35 - AE.1.2 x 35 - AEF.1.5 x 35 - AEF.1.8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2.5 x 35., 2 Phillips®-Schraubendrehern: AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35.
Zur Liste hinzufügen

213,89 €/ Stückexkl. MwSt

250,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
MT
Typ
Slotted Head Tuning Screwdriver Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6
Gewicht
1.1 kg
Typ
Schlitzkopf-Abgleichschraubendreher-Set
Höhe
66 mm
Länge
180 mm
Breite
180 mm