Eriks
FACOM

FACOM Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz, NS Serie, Set von 13

  • ERIKS:23446499
  • Hersteller:NS.263M
Image 1
(1) PL.S24 - KUNSTSTOFF-SCHALEN KLEIN NS.263M, (1) END Nr. 2 - 3 - 4 : Pozidrv®-Bits, (1) ENS : 8 - 10 - 12 - 14 mm : Schlitzschrauben-Bit, (1) ENH : 5 - 6 - 8 - 10 mm : Sechskant-Bits, (1) NS.236A - NS.260A, (1) Kunststoffkassette BP.115, (1) Thermogeformtes Modul PL.49A
Zur Liste hinzufügen

163,90 €/ Stückexkl. MwSt

191,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
NS
Typ
Impact Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
13
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1.78 kg
Typ
Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz
Höhe
59 mm
Länge
210 mm