Eriks
FACOM

FACOM Schlagschraubendreher-Set, NJ Serie, Set von 16

  • ERIKS:23446488
  • Hersteller:NJ.262
Image 1
(1) PL.S21 – KUNSTSTOFFEINSATZ KLEIN NJ.262, (1) END Nr. 2, 3, 4: Pozidriv®-Bits, (1) ENP Nr. 2 - 3 - 4: Phillips®-Bits, (1) ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Schlitz-Bits, (1) ENX Nr. 20 - 25 - 27 - 30 - 40: Torx®-Schlagschrauber-Bits, (1) NJ.236A, NJ.260, (1) Kunststoffkassette BP.115, (1) Tiefzieh-Einsatz PL.73A
Zur Liste hinzufügen

190,31 €/ Stückexkl. MwSt

222,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
NJ
Typ
Impact Screwdriver Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
1.78 kg
Typ
Schlagschraubendreher-Set
Höhe
59 mm
Länge
210 mm