154,61 €/ Stückexkl. MwSt
180,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | NJ |
Typ | Impact Screwdriver Set |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 2 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Verpackung | Kunststoffbox |
Gewicht | 1.72 kg |
Typ | Schlagschraubendreher-Set |
Höhe | 59 mm |
Länge | 210 mm |
Breite | 139 mm |