Eriks
FACOM

FACOM Schiebbarer T-Griff, 84TCD Serie, 8 mm WD, 122 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12940619
  • Hersteller:84TCD.8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,31 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TCD
Typ
Sliding T key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
8 mm
Länge
250 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
Schiebbarer T-Griff
Gewicht
219 g
Länge kurzer Schenkel
122
Länge langer Schenkel
250