Eriks
FACOM

FACOM Schiebbarer T-Griff, 84TCD Serie, 6 mm WD, 99 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12940618
  • Hersteller:84TCD.6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,61 €/ Stückexkl. MwSt

26,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TCD
Typ
Sliding T key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
6 mm
Länge
215 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
Schiebbarer T-Griff
Gewicht
117 g
Länge kurzer Schenkel
99
Länge langer Schenkel
215