Eriks
FACOM

FACOM Sätze 12-kant Ringschlüssel, Zollmaße Typ Nr. 55A.JU10

  • ERIKS:23448104
  • Hersteller:55A.JU10
Image 1
RINGVERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, OGV®-PROFIL – 12-PUNKT – Maximiert den Kontakt zwischen Schlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Verbindungselemente, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 6 bis 50 mm
Zur Liste hinzufügen

183,93 €/ Stückexkl. MwSt

215,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
10
Gewicht
2.808 kg
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel