Eriks
FACOM

FACOM Satz Steckschlüssel, Zollmaße Typ Nr. 44.JU6

  • ERIKS:23446661
  • Hersteller:44.JU6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,71 €/ Stückexkl. MwSt

48,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
44
Typ
Double Open-Ended Wrench Set
Set-Ausführung
VIELSEITIGKEIT – Zwei Größen pro Schlüssel maximieren die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge, 15°-VERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 3,2 bis 42 mm. Zoll: von 1/4
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Gabelschlüssel
6
Anzahl Steckschlüssel
6
Gewicht
0.747 kg
Typ
Doppelmaulschlüssel-Satz