Eriks
FACOM

FACOM Satz Sicherungsringzangen mit geraden Spitzen, MODM Serie, Set von 4

  • ERIKS:12306746
  • Hersteller:MODM.PCSN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
(1) PM.MODPCSN - SCHAUMSTOFFEINLAGE FÜR MODM.PCSN, (1) Gerade Außensicherungsringzange 177A.13, (1) Gerade Außensicherungsringzange 177A.18, (1) Gerade Innensicherungsringzange 179A.13, (1) Gerade Innensicherungsringzange 179A.18
Zur Liste hinzufügen

89,24 €/ Stückexkl. MwSt

104,41 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
MODM
Typ
Straight Nose Circlip Pliers Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.946 kg
Typ
Satz Sicherungsringzangen mit geraden Spitzen
Höhe
45 mm
Länge
188 mm