Eriks
FACOM

FACOM Satz mit Bits - EH103.J3 - Satz mit 3 Bits 1/4" L25mm

  • ERIKS:23449770
  • Hersteller:EH103.J3
Image 1
EH10 - SÄTZE MIT 3 STANDARD-BITS SERIE 1 FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, METRISCH
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EH.10
Anzahl Bits gesamt
3
Anzahl Bits Innensechskant
3
Gesamtlänge
25 mm
Gewicht
17 g