Eriks
FACOM

FACOM Satz mit 3 Verbindungsstücken Typ Nr. D.169

  • ERIKS:23442687
  • Hersteller:D.169
Image 1
SATZ MIT 3 VERBINDUNGSSTÜCKEN
-Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:
- Vierkant 1/4" + D.169RJ --> Steckschlüssel 3/8" (ø 1/4` : 28,7 - R 1/4` : 13 mm).
- Vierkant 3/8" + D.169JS --> Steckschlüssel 1/2" (ø 3/8` : 37,8 - R 3,8` : 16 mm).
- Vierkant 1/2" --> Steckschlüssel 3/4" (ø 1/4` : 43,9 - R 1/8` : 22).
-Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Zur Liste hinzufügen

75,57 €/ Stückexkl. MwSt

88,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
D.169
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
100 g