Eriks
FACOM

FACOM Satz kurzer Ratschen-Ringmaulschlüssel, 467S Serie, Set von 1

  • ERIKS:14012505
  • Hersteller:467S.8SLS
Image 1
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung ausgestattet, die jegliches Risiko eines unbeabsichtigten Herunterfallens verhindert. Die von FACOM ausgewählte und getestete gecrimpte „gleitende“ Kabellösung erhält die Ergonomie für den Anwender (8 - 30 mm Schlüssel). Ratschen-Ringmaulschlüssel mit extra kurzem Griff: ideal für schwer zugängliche Bereiche. Kompakter Ratschenmechanismus, per Hebel umschaltbar, Rastung 5° (6° bei Größe 7, 8 und 9 mm), Ringkopf um 15° abgewinkelt.
Zur Liste hinzufügen

25,00 €/ Stückexkl. MwSt

29,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
467S
Typ
Short Ratchet Combination Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.05 kg
Typ
Satz kurzer Ratschen-Ringmaulschlüssel
Höhe
7.6 mm
Länge
90.5 mm
Breite
8 mm