Eriks
FACOM

FACOM S.217 - Verlängerungsstücke 1/2"

  • ERIKS:23443824
  • Hersteller:S.217
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-S - Verlängerungen 1/2"
Zur Liste hinzufügen

20,88 €/ Stückexkl. MwSt

24,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.217
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
500 mm
Gewicht
840 g