Eriks
FACOM

FACOM S.120A - Drehstift 1/2"

  • ERIKS:23447599
  • Hersteller:S.120A
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Eine Rückhaltevorrichtung im Kopf des Gelenkgriffs hält den Gleitgriff in T- oder L-Stellung.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

14,37 €/ Stückexkl. MwSt

16,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S
Anschlussmaß
1/2
Länge
275 mm
Gewicht
275 g
Alternativen
Product Image

FORMAT Quergriff mit Gleitstück 1/2" 295mm

  • ERIKS:23063412
  • Manufacturer:4317784094733

13,80 €/ Stückexkl. MwSt

16,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026