Eriks
FACOM

FACOM Rundbiegezange - 195A.20VE - 1000v VDE mit Halbrunden Backen lang 200mm

  • ERIKS:13592807
  • Hersteller:195A.20VE
Image 1
185-195.VE - ZANGEN MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG, 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Feine Backen, fein gerieft.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht.
-185A.20VE: gerade Backen. VDE-geprüft.
-195A.20VE: um 40° gebogene Backen.
-Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei bedarf auch wieder eingesetzt werden.
-Rutschfeste ergonomische Überzüge.
-Ausführung: poliert, lackiert.
Zur Liste hinzufügen

35,83 €/ Stückexkl. MwSt

41,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
195A.VE
Länge
200 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja