Eriks
FACOM

FACOM Rundbiegezange - 193A.16CPE - Halfrunde Backen kurz 160mm

  • ERIKS:13470234
  • Hersteller:193A.16CPE
Image 1
ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, KURZ
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Schlanke, fein geriffelte Backen mit seitlichem Drahtschneider.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²).
-Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

25,03 €/ Stückexkl. MwSt

29,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
193A.CPE
Länge
160 mm
VDE geprüft
Nein