Eriks
FACOM

FACOM Rollgabelschlüssel, 12", verchromt

  • ERIKS:23448162
  • Hersteller:113A.12C
Image 1
-Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Schnecke rechts drehend.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert.
-Rollgabelschlüssel mit Loch in Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
Zur Liste hinzufügen

37,13 €/ Stückexkl. MwSt

43,44 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
113A.C
Länge
306 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm
Gewicht
700 g