Eriks
FACOM

FACOM Rollgabelschlüssel, 115A Serie, 20-100mm WD

  • ERIKS:23444982
  • Hersteller:115A.100
Image 1
115A - MODELL MIT ZAHNSTANGE
-Für Muttern mit Seitenschlitzen.
-Spannbereich 10 bis 200 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

140,93 €/ Stückexkl. MwSt

164,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
115A
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
360 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
800 g
Schlüsselweite klein
20 mm
Schlüsselweite groß
100 mm