Eriks
FACOM

FACOM Rohrzange - 134a.36- Rohrzange Gusseisen amerikanisch

  • ERIKS:23447841
  • Hersteller:134A.36
Image 1
-Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
-Körper aus Gusseisen.
-Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
-Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.
Zur Liste hinzufügen

240,71 €/ Stückexkl. MwSt

281,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
134A
Spannbereich
140 mm
Länge
920 mm
Gewicht
9 g
Material
Grauguss