Eriks
FACOM

FACOM Rohrzange - 134a.24- Rohrzange Gusseisen amerikanisch

  • ERIKS:23447840
  • Hersteller:134A.24
Image 1
-Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
-Körper aus Gusseisen.
-Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
-Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.
Zur Liste hinzufügen

129,71 €/ Stückexkl. MwSt

151,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
134A
Spannbereich
102 mm
Länge
610 mm
Gewicht
4 g
Material
Grauguss