Eriks
FACOM

FACOM Rohrzange - 134a.18- Rohrzange Gusseisen amerikanisch

  • ERIKS:23447839
  • Hersteller:134A.18
Image 1
-Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
-Körper aus Gusseisen.
-Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
-Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.
Zur Liste hinzufügen

87,07 €/ Stückexkl. MwSt

101,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
134A
Spannbereich
76 mm
Länge
450 mm
Gewicht
2.4 g
Material
Grauguss