Eriks
FACOM

FACOM Rohrzange - 134a.10- Rohrzange Gusseisen amerikanisch

  • ERIKS:23447837
  • Hersteller:134A.10
Image 1
-Spannbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
-Körper aus Gusseisen.
-Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
-Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.
Zur Liste hinzufügen

39,69 €/ Stückexkl. MwSt

46,44 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
134A
Spannbereich
54 mm
Länge
250 mm
Gewicht
780 g
Material
Grauguss